Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - NH-SIKRING 500V/100A STR.0 - 3NA3030

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING 500V/100A STR.0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH0

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 100 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869055725

Elnummer

1668334

Leverandørens varenummer

3NA3030

Typebeskrivelse

1668334

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH0

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

100 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

8,2 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med uisolert GRIP LUGS med front indikator størrelse 0, 100A, AC 500V/DC 440V