Siemens - NH-SIKRING 500V/35A STR.1 - 3NA7114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 35 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869071787
Elnummer
1668422
Leverandørens varenummer
3NA7114
Typebeskrivelse
1668422
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH1
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
35 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
440 V
Effekttap ved merkestrøm:
3,2 W


