Siemens - NH-SIKRING 500V/63A STR.0 - 3NA3022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH0
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 63 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869055701
Elnummer
1668328
Leverandørens varenummer
3NA3022
Typebeskrivelse
1668328
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH0
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
63 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
5,8 W
LV HRC sikring (NH) GL/GG med uisolert GRIP LUGS med front indikator størrelse 0, 63A, AC 500V/DC 440V
ProduktbladPDF


