Siemens - NH-SIKRING 500V/800A STR.4 - 3NA3475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 800 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869056654
Elnummer
1668774
Leverandørens varenummer
3NA3475
Typebeskrivelse
1668774
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
800 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
440 V
Effekttap ved merkestrøm:
59 W


