Siemens - NH-SIKRING 500V1250A STR.4A - 3NA3682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH4a
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 1250 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869056715
Elnummer
1668777
Leverandørens varenummer
3NA3682
Typebeskrivelse
1668777
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH4a
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
1250 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Nominell spenning DC:
440 V
Effekttap ved merkestrøm:
99 W


