Siemens - NH-SIKRING 690V/100A STR.00 - 3NA6830-6

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING 690V/100A STR.00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00

  • Spenningstype - AC/DC

  • Merkestrøm - 100 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - gG

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869151113

Elnummer

1668979

Leverandørens varenummer

3NA6830-6

Typebeskrivelse

1668979

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH00

Spenningstype:

AC/DC

Merkestrøm:

100 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

gG

Type sikringstatusindikator:

Kombinert feilindikator

Isolerte metallgrephåndtak:

Ja

Nominell spenning DC:

250 V

Effekttap ved merkestrøm:

9,28 W

LV HRC sikring (NH) GL/GG med isolert GRIP LUGS med kombinert indikator størrelse 00, 100A, AC 690V/DC 250V