Siemens - NH-SIKRING 690V/200A STR.2 - 3NA6240-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 200 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869151236
Elnummer
1668999
Leverandørens varenummer
3NA6240-6
Typebeskrivelse
1668999
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
200 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
Ja
Nominell spenning DC:
440 V
Effekttap ved merkestrøm:
15,7 W