Siemens - NH-SIKRING 690V/4A STR.000 - 3NA6804-6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC/DC
Merkestrøm - 4 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron Sikringer
EAN/GTIN
4001869150994
Elnummer
1668961
Leverandørens varenummer
3NA6804-6
Typebeskrivelse
1668961
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC/DC
Merkestrøm:
4 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
gG
Type sikringstatusindikator:
Kombinert feilindikator
Isolerte metallgrephåndtak:
Ja
Nominell spenning DC:
250 V
Effekttap ved merkestrøm:
0,95 W


