Siemens - NH-SIKRING AM 100A 500V - 3ND1830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 100 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020334
Elnummer
1668113
Leverandørens varenummer
3ND1830
Typebeskrivelse
1668113
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH00
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
100 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
4,9 W


