Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - NH-SIKRING AM 160A 500V - 3ND1836

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING AM 160A 500V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH00

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 160 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 500 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869020358

Elnummer

1668115

Leverandørens varenummer

3ND1836

Typebeskrivelse

1668115

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH00

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

160 A

Antall IPX/SPX-utganger:

500 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

9,3 W

LV HRC sikring (NH) A.M. med uisolert GRIP LUGS størrelse 00, 160A, 500V