Siemens - NH-SIKRING AM 200A 660V - 3ND2140

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING AM 200A 660V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH1

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 200 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869268156

Elnummer

1668125

Leverandørens varenummer

3ND2140

Typebeskrivelse

1668125

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH1

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

200 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

14,1 W

LV HRC sikring (NH) A.M. med uisolert GRIP LUGS størrelse 1, 200A, AC 690 V