Siemens - NH-SIKRING AM 315A 660V - 3ND2252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH2
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 315 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869268217
Elnummer
1668130
Leverandørens varenummer
3ND2252
Typebeskrivelse
1668130
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH2
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
315 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
22,6 W


