Siemens - NH-SIKRING AM 40A 500V - 3ND1817
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH000
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 40 A
Antall IPX/SPX-utganger - 500 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020297
Elnummer
1668109
Leverandørens varenummer
3ND1817
Typebeskrivelse
1668109
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH000
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
40 A
Antall IPX/SPX-utganger:
500 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
2 W


