Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - NH-SIKRING AM 500A 660V - 3ND1365

Siemens
KopierKopier
Siemens - NH-SIKRING AM 500A 660V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3

  • Spenningstype - AC

  • Merkestrøm - 500 A

  • Antall IPX/SPX-utganger - 690 V

  • Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869020204

Elnummer

1668133

Leverandørens varenummer

3ND1365

Typebeskrivelse

1668133

Sikringstype i henhold til IEC 60269:

NH3

Spenningstype:

AC

Merkestrøm:

500 A

Antall IPX/SPX-utganger:

690 V

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Type sikringstatusindikator:

Feilindikator på toppen

Isolerte metallgrephåndtak:

nei

Effekttap ved merkestrøm:

47 W

LV HRC sikring (NH) A.M. med uisolert GRIP LUGS størrelse 3, 500A, 660V