Siemens - NH-SIKRING AM 630A 660V - 3ND1372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringstype i henhold til IEC 60269 - NH3
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 630 A
Antall IPX/SPX-utganger - 690 V
Driftskategori - AM (motor omkoblingsvern)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869020211
Elnummer
1668134
Leverandørens varenummer
3ND1372
Typebeskrivelse
1668134
Sikringstype i henhold til IEC 60269:
NH3
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
630 A
Antall IPX/SPX-utganger:
690 V
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
Type sikringstatusindikator:
Feilindikator på toppen
Isolerte metallgrephåndtak:
nei
Effekttap ved merkestrøm:
50 W


