Siemens - Nødstoppknapp rød 16mm - 3SB2000-1AC01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 28,5 mm
Hulldiameter - 16 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Type knapp - Høy
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209027640
Elnummer
4333709
Leverandørens varenummer
3SB2000-1AC01
Typebeskrivelse
4333709
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
28,5 mm
Hulldiameter:
16 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type knapp:
Høy
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Type linse:
Rund
Åpningens bredde:
28,5 mm
Åpningens høyde:
21 mm
Kan belyses:
nei
Med belysning:
nei
Tastelås:
nei
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


