Siemens - NøkkelVender1-0-2 1S+1S - 3SB2210-4PA01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Andre
Med lyskilde - nei
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Kan belyses - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209028234
Elnummer
4333729
Leverandørens varenummer
3SB2210-4PA01
Typebeskrivelse
4333729
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Med lyskilde:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
16 mm
Åpningens bredde:
19 mm
Åpningens høyde:
20 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Matespenningsområde:
5...250 V
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Med frontring:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


