Siemens - NULLEDERKLEMME,ENKEL,BLÅ.6MM2 - 8WA1011-1NH01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...6 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Antall klemmeposisjoner - 1
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209160408
Elnummer
1271365
Leverandørens varenummer
8WA1011-1NH01
Typebeskrivelse
1271365
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...6 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall klemmeposisjoner:
1
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-99999...-99999 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre
Bredde:
8 mm
Dybde:
55 mm
Tilkoblingsplate kreves:
nei
Egnet for N-samleskinne:
6 x 6 mm


