Siemens - Nullspenningsutløser AC 230V fjærklemmer - 3RV2922-2CP0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Nullspenningsutløser AC 230V fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209737426

Elnummer

4331031

Leverandørens varenummer

3RV2922-2CP0

Typebeskrivelse

4331031

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

240...240 V

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsutløser, AC 230V/50HZ, AC 240V/60HZ, med hjelpekontakt 2NO, med fjærklemmetilkobling, for effektbrytere størrelse S00/S0