Siemens - Nullspenningsutløser AC 400V 2 NO - 3RV2922-1CV0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Nullspenningsutløser AC 400V 2 NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 400...400 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sirius

EAN/GTIN

4011209737389

Elnummer

4331029

Leverandørens varenummer

3RV2922-1CV0

Typebeskrivelse

4331029

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

440...0 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall vekselkontakter:

0

Forsinket:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

nei

Nullspenningsutløser, AC 400V/50HZ, med hjelpekontakt 2NO, med skruklemmetilkobling, for effektbrytere størrelse S00/S0