Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - OLM/G12 V4.0 1 RS485 2 GLASS-F 6GK1503-3CB00 - 6GK1503-3CB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - OLM/G12 V4.0 1 RS485 2 GLASS-F 6GK1503-3CB00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overføringshastighet - 12000 kBit/s

  • Med kikkertkjegle - PROFIBUS

  • Tilkoblingstype primærside - D-Sub-kontakt, 9-polet Hun

  • Toveis - Ja

  • Galvanisk skille - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169852531

Elnummer

4504807

Leverandørens varenummer

6GK1503-3CB00

Typebeskrivelse

OLM, OPTICAL LINK MODULES FOR PROFIBUS

Overføringshastighet:

12000 kBit/s

Med kikkertkjegle:

PROFIBUS

Tilkoblingstype primærside:

D-Sub-kontakt, 9-polet Hun

Toveis:

Ja

Galvanisk skille:

Uten

Arbeidsbenk bredde:

PROFIBUS

Tilkoblingstype sekundærside:

Andre

Nominelt strømforbruk:

200 mA

PROFIBUS OLM/G12 V4.0 OPTICAL LINK MODULE W. 1 RS485 AND 2 GLASS-FOC-INTERFACES (4 BFOC-SOCKETS) FOR STANDARD DISTANCES UP TO 2850 M, WITH WITH SIGNAL. CONTACT AND MEASURING OUTPUT