Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - OVERSP.FINVERN UC 253V 4P - 5SD7434-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - OVERSP.FINVERN UC 253V 4P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 1,5 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1200 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869340418

Elnummer

1632153

Leverandørens varenummer

5SD7434-1

Typebeskrivelse

Overspenningsvern finvern

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

1,5 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1200 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Merkespenning DC:

-99999 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

264 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

-99999 V

Maks. PV spenning:

-99999 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,2 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

1,5 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

4 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

2,5 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Uten

Testklasse type 2:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

OVERSPENNINGSVERN TYPE 3 CAT. D RATED VOLTAGE UN 230V UC DC275V/AC253V, 4-POL FOR 3-FAS POWER SUPPLY