Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - OVERSP.FINVERN Un 24V 2P - 5SD7432-4

Siemens
KopierKopier
Siemens - OVERSP.FINVERN Un 24V 2P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 1 kA

  • Merkespenning AC - 24 V

  • Sikkerhetsnivå - 550 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869340401

Elnummer

1632152

Leverandørens varenummer

5SD7432-4

Typebeskrivelse

Overspenningsvern finvern

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

1 kA

Merkespenning AC:

24 V

Sikkerhetsnivå:

550 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Merkespenning DC:

24 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

34 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

24 V

Maks. PV spenning:

34 V

Sikkerhetsnivå L-N:

0,18 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

0,55 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

1,5 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

1 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

4 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

2,5 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Uten

Testklasse type 2:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

OVERSPENNINGSVERN TYPE 3 CAT. D RATED VOLTAGE UN 24V UC DC44V/AC34V, 2-POL FOR 1-FAS POWER SUPPLY
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien