Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Siemens - Overspenningsbegrenser Diode m/LED - 3TX4490-4A

Siemens
KopierKopier
Siemens - Overspenningsbegrenser Diode m/LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Diode

  • Type driftspenning - DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Driftspenning ved DC - 24...70 V

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209054615

Elnummer

4160194

Leverandørens varenummer

3TX4490-4A

Typebeskrivelse

4160194

Funksjon:

Diode

Type driftspenning:

DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Driftspenning ved DC:

24...70 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

SURGE SUPPRESSOR SUPPRESSION DIODE WITH LED DC 24 TO 70V FOR PLUGGING ONTO CONTACTORS WITHOUT/WITH AUXIL.CONT.BLOCKS
Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien