Siemens - Overspenningsbegrenser/RC-LED - 3RT1956-1CB00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 24...70 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209456761
Elnummer
4164908
Leverandørens varenummer
3RT1956-1CB00
Typebeskrivelse
4164908
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
24...70 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...48 V


