Siemens - Overspenningsbegrenser/RC-LED - 3RT1956-1CE00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 240...400 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209456792
Elnummer
4164911
Leverandørens varenummer
3RT1956-1CE00
Typebeskrivelse
4164911
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
240...400 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
240...400 V


