Siemens - Overspenningsbegrenser/RC-LED - 3RT1956-1CF00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 400...600 V
Driftspenning ved DC - 0...0 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209456808
Elnummer
4164912
Leverandørens varenummer
3RT1956-1CF00
Typebeskrivelse
4164912
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
400...600 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
400...600 V


