Siemens - Overspenningsbegrenser, varistor.55VAC/77VDC - 3TX4490-3G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...48 V
Driftspenning ved DC - 24...70 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209054516
Elnummer
4160182
Leverandørens varenummer
3TX4490-3G
Typebeskrivelse
4160182
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...48 V
Driftspenning ved DC:
24...70 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


