Siemens - Overspenningsbegrenser varistor m/LED - 3TX4490-4J
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209054660
Elnummer
4160192
Leverandørens varenummer
3TX4490-4J
Typebeskrivelse
4160192
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...127 V
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


