Siemens - Overspenningsdemper, RC-eleme 127-240 V AC 50/60 Hz 150-250 - 3RT2946-1CD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Varistor
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4047621018010
Elnummer
4332103
Leverandørens varenummer
3RT2946-1CD00
Typebeskrivelse
4332103
Funksjon:
Varistor
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V


