Utgått

Siemens - Overspenningsvern UC 580V 3P - 5SD7473-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - Overspenningsvern UC 580V 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 3

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 30 kA

  • Merkespenning AC - 690 V

  • Sikkerhetsnivå - 2,5 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869374703

Elnummer

1632158

Leverandørens varenummer

5SD7473-1

Typebeskrivelse

Overspenningsvern grovvern

Antall ledere (uten jord):

3

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

30 kA

Merkespenning AC:

690 V

Sikkerhetsnivå:

2,5 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

30 kA

Merkespenning DC:

-99999 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

580 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

-99999 V

Maks. PV spenning:

-99999 V

Sikkerhetsnivå L-N:

2,5 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

-99999 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

125 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

80 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

3 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

OVERSPENNINGSVERN TYPE 2 REQUIREMENT CAT. C,UC 580V AC PLUGGBAR 3-POL MED SGNALKONTAKT