Siemens - PAC 3120 nettanalysator-230V, Modbus RTU, 96x96 - 7KM3120-0BA01-1DA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - Ja
Måler reaktiv effekt (VAR) - Ja
Frekvensmåler - Ja
Voltmeter - Ja
Måler, aktiv effekt (W) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Sentron
EAN/GTIN
4001869569994
Elnummer
8001377
Leverandørens varenummer
7KM3120-0BA01-1DA0
Typebeskrivelse
8001377
Amperemeter:
Ja
Måler reaktiv effekt (VAR):
Ja
Frekvensmåler:
Ja
Voltmeter:
Ja
Måler, aktiv effekt (W):
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Bredde:
96 mm
Høyde:
96 mm
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
Ja
Antall spenningsmålingsinnganger:
3
Antall strømmålingsinnganger:
3
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
100...250 V
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall digitale innganger:
2
Antall digitale utganger:
2
Ethernet-tilkobling:
0
Støtteprotokoll for OPC UA PubSub:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Med revisjonslogging (audit log):
Ja
Med fastvare signatur:
Ja
Dybde:
56 mm


