Siemens - PB ECOFAST HYBRID KABEL - 6XV1830-7AH10

Siemens
KopierKopier
Siemens - PB ECOFAST HYBRID KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Datakabel - Ja

  • Datakabel glassfiber - nei

  • Energikabel - Ja

  • Koaksialkabel - nei

  • Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt - 82,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic

EAN/GTIN

4019169400459

Elnummer

4504682

Leverandørens varenummer

6XV1830-7AH10

Typebeskrivelse

SIMATIC NET, PROFIBUS TILLBEHØR

Datakabel:

Ja

Datakabel glassfiber:

nei

Energikabel:

Ja

Koaksialkabel:

nei

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

82,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

82,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

82,5 mm

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Simatic Net, Profibus ECOFAST hybridkabel, skjermet "trailing" kabel med 4 x kobber leder (1.5 mm2) og 2 x kobber leder (0.64 mm), metervare, max. lengde 1000 m, minste ordre: 20 m