Siemens - PB FC RS 485 PLUGG 180 - 6GK1500-0FC10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 9
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 16 mm
Høyde - 62 mm
Dybde - 34,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515076230
Elnummer
4504119
Leverandørens varenummer
6GK1500-0FC10
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, RS485 PLUGGER PROFIBUS
Antall poler:
9
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
16 mm
Høyde:
62 mm
Dybde:
34,5 mm
Omgivelsestemperatur:
-25...80 °C
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
Type låsemekanisme:
Nippel
Driftstemperaturområde:
-40...70 °C
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
IP20
SIMATIC NET, PB FC RS 485 PLUG 180, PB-PLUG WITH FASTCONNECT CONNECTOR AND AXIAL CABLE- OUTLET F. INDUSTRY PC, SIMATIC OP, OLM, TRANSMISSION RATE: 12 MBIT/S, TERMINATING RESISTOR WITH SERAR. FUNCTION, PLASTIC HOUSING


