Siemens - PB FC STANDARD KABEL IS GP - 6XV1831-2A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - -99999 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169853286
Elnummer
4504694
Leverandørens varenummer
6XV1831-2A
Typebeskrivelse
FAST CONNECT, PROFIBUS
Nominelt ledertverrsnitt:
-99999 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,64 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Blå
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
75 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
75 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
75 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...75 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
-99999 %
Vekt:
80 kg/km


