Siemens - PB HYBRID STANDARD KABEL GP - 6XV1860-2R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Datakabel - Ja
Datakabel glassfiber - nei
Energikabel - Ja
Koaksialkabel - nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169851916
Elnummer
4504822
Leverandørens varenummer
6XV1860-2R
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, PROFIBUS TILLBEHØR
Datakabel:
Ja
Datakabel glassfiber:
nei
Energikabel:
Ja
Koaksialkabel:
nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
125 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
125 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
125 mm
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten


