Siemens - PCF STANDARD KABEL - 6XV1861-2A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Rørtype - Andre
Fibertype - Multimode 200/230
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Antall fibre per rør - 1
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Simatic
EAN/GTIN
4019169403733
Elnummer
4504836
Leverandørens varenummer
6XV1861-2A
Typebeskrivelse
SIMATIC NET, FO KABEL
Antall fibre:
2
Rørtype:
Andre
Fibertype:
Multimode 200/230
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Antall fibre per rør:
1
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Ytterdiameter omtrentlig:
7,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
105 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei


