Siemens - PE408POE 8 x 10/100/1000 mbit/s i samsvar med IEEE802.3at - 6GK5408-0PA00-8AP2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Power over Ethernet (PoE) - Andre
Monteringsmetode - Andre
Antall modulspor - 1
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047622173985
Elnummer
4505221
Leverandørens varenummer
6GK5408-0PA00-8AP2
Typebeskrivelse
4505221
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Power over Ethernet (PoE):
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Antall modulspor:
1
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
0
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
0
Antall 10 Gbps RJ45-Porter:
0
Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:
-99999
Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:
0
Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:
0
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
-99999
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
-99999
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
-99999
Antall PoE porter:
-99999
Maks. PoE effekt:
180 W
Maks. antall omkoblere som kan stables:
0
Lag 2:
Ja
Lag 3:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Høyde:
147 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
125 mm


