Siemens - POF TRAILING KABEL - 6XV1874-2B

Siemens
KopierKopier
Siemens - POF TRAILING KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Rørtype - Andre

  • Fibertype - Multimode 980/1000

  • Kategori - OP1 (IEC 60793-2: A4d)

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic

EAN/GTIN

4019169851930

Elnummer

4504888

Leverandørens varenummer

6XV1874-2B

Typebeskrivelse

SIMATIC NET, FO KABEL

Antall fibre:

2

Rørtype:

Andre

Fibertype:

Multimode 980/1000

Kategori:

OP1 (IEC 60793-2: A4d)

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Antall fibre per rør:

1

Med strekkavlastning:

Ja

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grønn

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Metallfri kabel:

Ja

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

55 mm

Forlegging i jord:

nei

Innblåsbar:

nei

Simatic Net, POF "trailing" kabel 980/1000, PROFINET, metervare, max. lengde 500 m, minste ordre: 20