Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Posisjonsbryter 30mm, 1NO/1NC - 3SE5250-0CC05

Siemens
KopierKopier
Siemens - Posisjonsbryter 30mm, 1NO/1NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Sensorens bredde - 30 mm

  • Sensorens høyde - 59 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209725058

Elnummer

4332196

Leverandørens varenummer

3SE5250-0CC05

Typebeskrivelse

3SE5250-0CC05

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Sensorens bredde:

30 mm

Sensorens høyde:

59 mm

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

nei

Position switch Plastic enclosure open type 30 mm 1 NO/1 NC quick action contacts Metal plunger, IP20