Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Siemens - Potensiometer med integrert resistor, 1kΩ med skruklemmer - 3SU1200-2PQ10-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Potensiometer med integrert resistor, 1kΩ med skruklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Resistans - 1000 Ohm

  • Effektforbruk - 1 W

  • Antall omdreininger - 280...280

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209954014

Elnummer

4302050

Leverandørens varenummer

3SU1200-2PQ10-1AA0

Typebeskrivelse

4302050

Resistans:

1000 Ohm

Effektforbruk:

1 W

Antall omdreininger:

280...280

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Hulldiameter:

22,3 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Potensiometer med integrert resistor, 1kΩ med skruklemmer, Plast

Siemens

Et Siemens-produkt

Oppdag Siemens-serien