Siemens - Potensiometer med integrert resistor, 470k? med skruklemmer - 3SU1250-2PV10-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Resistans - 470000 Ohm
Effektforbruk - 1 W
Antall omdreininger - 280...280
Type strømtilkobling - Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209954120
Elnummer
4302061
Leverandørens varenummer
3SU1250-2PV10-1AA0
Typebeskrivelse
4302061
Resistans:
470000 Ohm
Effektforbruk:
1 W
Antall omdreininger:
280...280
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Hulldiameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Potensiometer med integrert resistor, 470kΩ med skruklemmer, Metall


