Siemens - Profibus M12 kabel 0.3m - 6XV1830-3DE30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 2
Antall snodde elementer - 1
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169851121
Elnummer
4505074
Leverandørens varenummer
6XV1830-3DE30
Typebeskrivelse
4505074
Nominelt ledertverrsnitt:
0 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
2
Antall snodde elementer:
1
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Folie + fletting
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,67 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Ytterdiameter omtrentlig:
8 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...60 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
0 %


