Siemens - Profibus modul for 3VA2 effektbryterserie og nettanalysator PAC3200/4200 - 7KM9300-0AB01-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - nei
Måler reaktiv effekt (VAR) - nei
Frekvensmåler - nei
Voltmeter - nei
Måler, aktiv effekt (W) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209934016
Elnummer
8060151
Leverandørens varenummer
7KM9300-0AB01-0AA0
Typebeskrivelse
8060151
Amperemeter:
nei
Måler reaktiv effekt (VAR):
nei
Frekvensmåler:
nei
Voltmeter:
nei
Måler, aktiv effekt (W):
nei
Type matespenning:
AC
Bredde:
43 mm
Høyde:
63 mm
Turtallsmåler:
nei
Impulsteller:
nei
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Andre
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Andre
Samplingsfrekvens:
50 Hz
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Frekvensmåleområde:
5...60 Hz
Fjernskjerm:
Ja
Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:
nei
Støtteprotokoll for OPC UA PubSub:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
Ja
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Med revisjonslogging (audit log):
nei
Med fastvare signatur:
nei
Med logging av sikkerhetshendelser (security event log):
nei
Med rollebasert tilgangskontroll (RBAC):
nei
Webserver med HTTPS-overføringsprotokoll:
nei
Dybde:
22 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP20


