Siemens - Prosesserings enhet for full motorbeskyttelse (monostabil) for IO-Link størrelse S00-S12, CLASS 5-30 - 3RB2483-4AC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde - 0,3...630 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1
Utløseklasse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209863057
Elnummer
4161697
Leverandørens varenummer
3RB2483-4AC1
Typebeskrivelse
4161697
Monteringsmetode:
Enkeltoppstilling
Justerbart strømområde:
0,3...630 A
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Utløseklasse:
Andre
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hjelpekontakter som veksler:
1
Automatisk resetfunksjon:
Ja
Resetfunksjon inngang:
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon:
Ja


