Siemens - PS 791-1PRO FOR IWLAN - 6GK5791-1PS00-0AA6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks utgangsstrøm 1 - -99999 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 0,42 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Nominell forsyningsspenning ved DC - -99999...-99999 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169127325
Elnummer
4504439
Leverandørens varenummer
6GK5791-1PS00-0AA6
Typebeskrivelse
4504439
Maks utgangsstrøm 1:
-99999 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
0,42 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Utgangseffekt:
10 W
Andre utgangsspenning:
-99999...-99999 V
Maks utgangsstrøm 2:
-99999 A
Nominell utgangsspenning 2:
-99999 V
Nominell utgangsstrøm 2:
-99999 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Type strømtilkobling:
Andre
Bredde:
125000 mm
Høyde:
60000 mm
Dybde:
130000 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


