Siemens - RAMME DELTA MIRO ENKEL - 5TG1201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 1
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Glass
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869308388
Elnummer
1432180
Leverandørens varenummer
5TG1201
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Antall enheter:
1
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Glass
Farge:
Andre
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
1308050
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
90 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
8 mm
Innbyggingsbredde:
90 mm
Innbyggingshøyde:
8 mm
Diameter boring (åpning):
68 mm


