Siemens - RAMME MIRO 4-VEIS AL.M - 5TG1114-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 4
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Tre
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
DELTA Miro
EAN/GTIN
4001869335438
Elnummer
1432229
Leverandørens varenummer
5TG1114-1
Typebeskrivelse
Rammer
Antall enheter:
4
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Tre
Farge:
Aluminium
Antall enheter horisontalt:
0
Antall enheter vertikalt:
0
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type feste:
Klemfeste
Bredde:
90 mm
Høyde:
303 mm
Dybde:
8,2 mm
Innbyggingsbredde:
303 mm
Innbyggingshøyde:
90 mm
Diameter boring (åpning):
68 mm


