Siemens - RC-ledd 240V AC/3TF46-51 - 3TX7462-3T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - RC-krets
Type driftspenning - AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V
Driftspenning ved DC - 150...250 V
Med LED-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209055957
Elnummer
4161307
Leverandørens varenummer
3TX7462-3T
Typebeskrivelse
4161307
Funksjon:
RC-krets
Type driftspenning:
AC/DC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
127...240 V
Driftspenning ved DC:
150...250 V
Med LED-visning:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
127...240 V
SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT FOR SNAPPING ON AC 127 TO 240V FOR CONTACTORS SIZE 3 TO 6


