Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - RC-ledd 240V AC/3TF52-56 - 3TX7522-3T

Siemens
KopierKopier
Siemens - RC-ledd 240V AC/3TF52-56

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - RC-krets

  • Type driftspenning - AC/DC

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 127...240 V

  • Driftspenning ved DC - 150...250 V

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 127...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209056534

Elnummer

4161309

Leverandørens varenummer

3TX7522-3T

Typebeskrivelse

4161309

Funksjon:

RC-krets

Type driftspenning:

AC/DC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

127...240 V

Driftspenning ved DC:

150...250 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

127...240 V

SURGE SUPPRESSOR RC ELEMENT FOR SNAPPING ON AC 127 TO 240V/DC 150 TO 250V FOR CONTACTORS SIZE 8 TO 12, AC OPERATION SIZE 3 TO 6, DC OPERATION